Melbye - GLASSFIBER 2-DELT HEISESTIGE 213.014 - 8870510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 4,17...7,5 m
Transportlengde - 4,17 m
Antall trinn - 28
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040387
Elnummer
8870510
Leverandørens varenummer
8870510
Typebeskrivelse
Stiger - 2-delt heisestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
4,17...7,5 m
Transportlengde:
4,17 m
Antall trinn:
28
Bredde:
48 mm
Antall elementer:
2
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
Ja
Med hjul:
Ja
Med mast-/ stolpeadapter:
nei
AVANTI heisestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Overstige har topphjul.
På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde.Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko. Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm.
Høydeinnstillingen reguleres trinn for trinn med nylontau og låses med automatisk fallhake i alle ønskede stillinger. Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde.Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko. Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm.
Høydeinnstillingen reguleres trinn for trinn med nylontau og låses med automatisk fallhake i alle ønskede stillinger. Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.