Melbye - GLASSFIBER 2-DELT STIGE 6,4 M 212.012 - 8870503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 3,61...6,4 m
Transportlengde - 3,61 m
Antall trinn - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040332
Elnummer
8870503
Leverandørens varenummer
8870503
Typebeskrivelse
Stiger - 2-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
3,61...6,4 m
Transportlengde:
3,61 m
Antall trinn:
24
Bredde:
480 mm
Antall elementer:
2
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei
AVANTI skyvestiger har riflede, sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko.
Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm.Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn. Stigen kan låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, hvilket innebærer at den kan benyttes ovenifra til nedgang i kummer og lignende.
Stigen kan skilles og benyttes enkeltvis. Leveres med topphjul som ekstrautstyr. Alle AVANTI beslag, bolter og niter er utført i rutstfritt stål etter klassifisering 316/4A.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm.Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn. Stigen kan låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, hvilket innebærer at den kan benyttes ovenifra til nedgang i kummer og lignende.
Stigen kan skilles og benyttes enkeltvis. Leveres med topphjul som ekstrautstyr. Alle AVANTI beslag, bolter og niter er utført i rutstfritt stål etter klassifisering 316/4A.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


