Melbye - GLASSFIBER 3-DELT STIGE 7,5 M B212.010 - 8870515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 3,05...7,5 m
Transportlengde - 3,05 m
Antall trinn - 30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040424
Elnummer
8870515
Leverandørens varenummer
8870515
Typebeskrivelse
Stiger - 3-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
3,05...7,5 m
Transportlengde:
3,05 m
Antall trinn:
30
Bredde:
550 mm
Antall elementer:
3
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei
AVANTI skyvestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko.
Brystmål understige 49 cm, mellomstige 42 cm og overstige 35 cm. Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn. Stigen kan låses i alle ønskede stillinger hvilket innebærer at stigen kan benyttes ovenifra til nedgang i kummer og lignende.
AVANTI 3-delte glassfiber skyvestiger er med sine forholdsvis korte oppbevaringslengder beregnet til transport på korte biler. Stigen kan skilles og benyttes enkeltvis. Leveres med topphjul som ekstrautstyr.
Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A. Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Brystmål understige 49 cm, mellomstige 42 cm og overstige 35 cm. Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn. Stigen kan låses i alle ønskede stillinger hvilket innebærer at stigen kan benyttes ovenifra til nedgang i kummer og lignende.
AVANTI 3-delte glassfiber skyvestiger er med sine forholdsvis korte oppbevaringslengder beregnet til transport på korte biler. Stigen kan skilles og benyttes enkeltvis. Leveres med topphjul som ekstrautstyr.
Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A. Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


