Melbye - GLASSFIBER TRAPPESTIGE 2,4 M 205.008 - 8870544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 2,4 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 2,24 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040578
Elnummer
8870544
Leverandørens varenummer
8870544
Typebeskrivelse
Trappestige i glassfiber (Wien
Materiale:
Andre
Lengde:
2,4 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
2,24 m
Antall trinn:
16
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI trappestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Fra 3. øverste til og med 6. øverste trinn er montert 52 mm brede sklisikre trinn. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko.
Trappestiger fra størrelse 12 har forsterkningslister på trinnene.
Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Alle beslag, bolter og niter er utført i plastmateriale. Ingen ståldetaljer er benyttet.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Trappestiger fra størrelse 12 har forsterkningslister på trinnene.
Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Alle beslag, bolter og niter er utført i plastmateriale. Ingen ståldetaljer er benyttet.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


