Melbye - GLASSFIBERSTIGE 2,0 M 211.006 - 8870520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltstige
Materiale - Andre
Lengde - 2...2 m
Transportlengde - 1,93 m
Antall trinn - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040448
Elnummer
8870520
Leverandørens varenummer
8870520
Typebeskrivelse
GLASSFIBERSTIGE 2,0 M 211.006
Modell / utførelse:
Enkeltstige
Materiale:
Andre
Lengde:
2...2 m
Transportlengde:
1,93 m
Antall trinn:
6
Bredde:
410 mm
Antall elementer:
1
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei
AVANTI stigen har riflede, sklisikre trinn på 28 x 28 mm, med senteravstand 28 cm. Brystmål 35 cm. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko. Stigene kan endevendes.
Alle beslag, bolter og niter utført i plastmateriale. Ingen ståldetaljer er benyttet. Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Alle beslag, bolter og niter utført i plastmateriale. Ingen ståldetaljer er benyttet. Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


