Melbye - GLASSVEVTAPE 20MX19MM - 1817931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Glassfiber
Farge - Hvit
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010625
Elnummer
1817931
Leverandørens varenummer
1817931
Typebeskrivelse
Tape - Glassfibervev, Nitto 18
Bredde:
19 mm
Materiale:
Glassfiber
Farge:
Hvit
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,17 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...130 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Nitto 185 har etter herding en meget god varmemotstand og kjemisk motstand. Benyttes til isolering og festing av kabler og utstyr i elektriske apparater som utsettes for, eller utvikler høy varme


