Melbye - GUMMIKABELSKJØT 4X35-95 - 1166562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 35...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007731
Elnummer
1166562
Leverandørens varenummer
1166562
Typebeskrivelse
1166562
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
35...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
H07RN-F
Forbindelsestilbehør:
Uten