Melbye - Gummikabelskjøt 5X1,5-10mm² SMH-5G - 1166564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007755
Elnummer
1166564
Leverandørens varenummer
1166564
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV krymp, for g
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...10 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
H07RN-F
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja