Melbye - Høyeffsikring 10A, GHF-N24 - 28 621 09
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 24 kV
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bruksområde - Bryterbeskyttelse
Med sjokkdetektor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027081
Elnummer
2862109
Leverandørens varenummer
28 621 09
Typebeskrivelse
2862109
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
24 kV
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bruksområde:
Bryterbeskyttelse
Med sjokkdetektor:
nei
Spenningstype:
AC
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Bryteevne:
10 kA
Lengde:
585 mm
Diameter:
54 mm
Standard:
IEC
HØYEFFSIKRING 10A GHF-N24


