Utgått

Melbye - HØYSPENT KABELSKO - 2018362

Melbye
KopierKopier
Melbye - HØYSPENT KABELSKO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...70 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Materiale leder - Aluminium

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014388

Elnummer

2018362

Leverandørens varenummer

2018362

Typebeskrivelse

Skrukabelsko - 12/24 kV, Al/Cu

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

25...70 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Materiale leder:

Aluminium

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

25...70 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

25...70 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

HØYSP. KABELSKO 12-24 kV C16-95 X 12 Fortinnede skrukabelsko med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For sektorformet kabel, en størrelse ned på tverrsnitt. For de minste str. anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99.