Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE - 2018353

Melbye
KopierKopier
Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...120 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...120 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 25...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014326

Elnummer

2018353

Leverandørens varenummer

2018353

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser - 12/24 kV, A

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

25...120 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

35...120 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

35...120 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

HØYSP. SKJØTEHYLSE 12-24 kV M50-150 Fortinnede skruskjøtehylser med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For sektorformet kabel, en størrelse ned på tverrsnitt. For de minste str. anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99.