Melbye - Helisolert flatstifthylse 0,5-1,5 2,8X0,8 RF-F308P - 2030280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²
Isolering - Fullisolert
Farge på isolering - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016481
Elnummer
2030280
Leverandørens varenummer
2030280
Typebeskrivelse
ISOLERT FLATSTIFTHYLSE A1503FLSF8
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 2,8 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
0,5...1,5 mm²
Isolering:
Fullisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
10 A


