Melbye - Helisolert flatstifthylse 1,5-2,5 6,35x0,8 BF-F608P - 2030383

Melbye
KopierKopier
Melbye - Helisolert flatstifthylse 1,5-2,5 6,35x0,8 BF-F608P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²

  • Isolering - Fullisolert

  • Farge på isolering - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701071244

Elnummer

2030383

Leverandørens varenummer

2030383

Typebeskrivelse

2030383

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1,5...2,5 mm²

Isolering:

Fullisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

AWG-område:

14...16

Hylsene er vanligvis delisolert, men slutter typebetegnelsen med F, er hylsen helisolert.
Ved pressing av isolerte flatstifthylser, benytt universal presstang "Click N`Crimp" elnr 2099752.