Melbye - Hjelmlykt, Diode S900 - 8867637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Kapslingsfarge - Flerfarget
ANSI - AAA
Antall batterier - 3
Inkludert batterier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701076621
Elnummer
8867637
Leverandørens varenummer
8867637
Typebeskrivelse
HJELMLYKT, DIODE
Modell / utførelse:
Hodelykt
Kapslingsfarge:
Flerfarget
ANSI:
AAA
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Plast
Lengde:
60 mm
HJELMLYKT, DIODE