Melbye - HOVEDJORDKLEMME HJK 16-25 VIKING ART944 - 1262113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 9
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 7
Materiale i kontaktskinne - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713110115
Elnummer
1262113
Leverandørens varenummer
1262113
Typebeskrivelse
Hovedjordklemmer og skinner
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
9
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
7
Materiale i kontaktskinne:
Messing
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
54 mm
Lengde:
184 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
9
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
2
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
9
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
1
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
9
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Materiale i klemme:
Stål
Klemmens overflate:
Galvanisk fortinnet
Hovedjordklemme for tilkobling av 1 stk. flat leder 30mm (bånd) eller 1 stk. rund leder 8-10mm.
Egen tilkobling for hovedjordleder opp til 50mm2 . 7 stk. tilkoblinger for 6-25mm2
HJK tilkoblingsmuligheter:
1 stk. flatt bånd 30x3,5mm eller rund leder 8-10mmØ
1 stk. rund leder8-12mmØ / 25-50mm²
7 stk. flertrådig max 25mm² eller mangetrådig max 16mm²