Melbye - Hovedjordskinne HJSK40/220/5 - 1262119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall tilkoblinger - 6 
- Materiale - Kobber 
- Kontaktskinnens overflate - Ubehandlet 
- Monteringsmetode - Direktemontering 
- Merkestrøm - 400 A 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070713110122
Elnummer
1262119
Leverandørens varenummer
1262119
Typebeskrivelse
Hovedjordklemmer og skinner
Antall tilkoblinger:
6
Materiale:
Kobber
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkestrøm:
400 A
Skinnebredde:
65 mm
Skinnetykkelse:
75 mm
Avstand til montasjeplate:
40 mm
Isolert montering:
Ja
HJK tilkoblingsmuligheter: 1 stk. flatt bånd 30x3,5mm eller rund leder 8-10mmØ 1 stk. rund leder8-12mmØ / 25-50mm² 7 stk. flertrådig max 25mm² eller mangetrådig max 16mm² HJSK bestående av: 1 stk. kobberskinne 2 stk. isolatorer x stk tilkoblingsbolter


