Melbye - HØYSPENT KABELSKO - 2018366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 120...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 120...300 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701090658
Elnummer
2018366
Leverandørens varenummer
2018366
Typebeskrivelse
2018366
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
120...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
120...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
120...240 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


