Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE - 2018355

Melbye
KopierKopier
Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 120...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 120...240 mm²

  • Materiale leder - Aluminium

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 120...300 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014340

Elnummer

2018355

Leverandørens varenummer

2018355

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser - 12/24 kV, A

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

120...240 mm²

Materiale leder:

Aluminium

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

120...240 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

HØYSP. SKJØTEHYLSE 12-24kV M120- 300 Fortinnede skruskjøtehylser med skruer som "knekker" ved riktig moment, krever minimalt med verktøy. For sektorformet kabel, en størrelse ned på tverrsnitt. For de minste str. anbefaler vi bruk av holdeverktøy, el.nr: 88 705 99.