Melbye - HØYSPENT SKJØTEHYLSE - 2018358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 16...240 mm²
Materiale leder - Aluminium
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014371
Elnummer
2018358
Leverandørens varenummer
2018358
Typebeskrivelse
Skruskjøtehylser - 12/24 kV, A
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
16...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
16...240 mm²
Materiale leder:
Aluminium
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
16...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
16...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
16...240 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
3
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00