Melbye - Hydraulisk presstang Batteri VBT13-C - 2017904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 390 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701323404
Elnummer
2017904
Leverandørens varenummer
2017904
Typebeskrivelse
2017904
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
390 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
130...130 kN
Dreibart hode 180 grader.
Utformingen på pressen gjør at den enkelt kan plasseres på gulv eller bord under pressing.
LED lys og display for avlesing av batteri nivå,
Driftstemperatur: -15° til +50° C
Presskraft: 130 kN
Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion
Pressa leveres med:
- Koffert med plass til 12 bakkesett
- Lader
- Ett ekstra batteri
- Skulderstropp. Dimensjon koffert (mm): 691x456x176. Vekt: 4kg


