Melbye - Innfellingssett SolidLED med ELG-ANK - 6685095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 440 mm
Bredde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701313634
Elnummer
6685095
Leverandørens varenummer
6685095
Typebeskrivelse
6685095
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
440 mm
Bredde:
205 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
8,5 mm
Innfellingssett for SolidLED ved montering av ledelys i tak.
OBS! Armaturen følger ikke med.
OBS! Armaturen følger ikke med.


