Melbye - Inntaksskap HEAD31Z m/tilk.kl. RAL6012 - 1100243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 95...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713115240
Elnummer
1100243
Leverandørens varenummer
1100243
Typebeskrivelse
Inntaksskap
Nominell strøm:
160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP44
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
95...95 mm²
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6012
Bredde:
310 mm
Høyde:
1460 mm
Dybde:
207 mm
Støtter automatisk bytte:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei
Samleskinner eller montasjeplate
Klemmer for matekabel
Trekantlås
Festehull for snømarkør (løfteører) IP 44