Melbye - Innvendig rørkoner Ø<12,5 MM - 2821497

Melbye
KopierKopier
Melbye - Innvendig rørkoner Ø<12,5 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skjærediameter - 12,5...12,5 mm

  • Manuell drift - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - Ja

  • Lengde - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701088327

Elnummer

2821497

Leverandørens varenummer

2821497

Typebeskrivelse

2821497

Skjærediameter:

12,5...12,5 mm

Manuell drift:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Lengde:

125 mm

Kuttelengde:

5 mm

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Egnet for kobber:

Ja

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Rørkoner for innvendig gradering av fiberrør