Melbye - IP 65 sett for KC armatur KC-IP65 - 6685080

Melbye
KopierKopier
Melbye - IP 65 sett for KC armatur KC-IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701222387

Elnummer

6685080

Leverandørens varenummer

6685080

Typebeskrivelse

6685080

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Plast

Pakning for KC LED dersom det er behov for IP-klasse 65.
Pakningen selges som et tilleggsprodukt. Armatur følger ikke med.