Melbye - ISO-bryter mod.oppb-400A/3+N ISO-LTSM-124 - 2864893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 660 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH1, NH2
Antall poler - 4
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027586
Elnummer
2864893
Leverandørens varenummer
2864893
Typebeskrivelse
2864893
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
660 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH1, NH2
Antall poler:
4
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Kabelinngang:
Side
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
nei
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP33
Merkespenning: 660 V.
Merkestrøm: 400 A.
Sikringer: NH1 og NH2.
Bryteevne: 250 A ved bruk av NH 1 sikringer.
Bryteevne: 400 A ved bruk av NH 2 sikringer.
Standard: IEC 947.
ISO-BRYTER MOD.OPPB-400A/3+N


