Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, brun 6mm VSC25 - 1820931

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, brun 6mm VSC25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 6 mm

  • Farge - Brun

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713114298

Elnummer

1820931

Leverandørens varenummer

1820931

Typebeskrivelse

1820931

Indre diameter:

6 mm

Farge:

Brun

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.