Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, sort 12-24mmVSX75 - 1821004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713105494
Elnummer
1821004
Leverandørens varenummer
1821004
Typebeskrivelse
1821004
Indre diameter:
12 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
Ja
Farge: sort
For isolering av ujevne former uten bruk av varme eller verktøy
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Konstruksjonen tillater ekspansjon opptil 2 ganger opprinnelig størrelse.
Ved maks ekspansjon reduseres lengden med ca. 20%
Resistent mot oljer, væsker og aggresive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i h.t. UL 1441
Gjennomslagsfasthet VSX 75 9000V ekspandert 8000V
Gjennomslagsfasthet VSX 40 7000V ekspandert 4000V
Driftstemperatur: -60ºC +265ºC Maks kortvarig +300ºC
For isolering av ujevne former uten bruk av varme eller verktøy
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Konstruksjonen tillater ekspansjon opptil 2 ganger opprinnelig størrelse.
Ved maks ekspansjon reduseres lengden med ca. 20%
Resistent mot oljer, væsker og aggresive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i h.t. UL 1441
Gjennomslagsfasthet VSX 75 9000V ekspandert 8000V
Gjennomslagsfasthet VSX 40 7000V ekspandert 4000V
Driftstemperatur: -60ºC +265ºC Maks kortvarig +300ºC


