Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, sort12mmVSC25 1m - 1820928

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, sort12mmVSC25 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 12 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713113376

Elnummer

1820928

Leverandørens varenummer

1820928

Typebeskrivelse

1820928

Indre diameter:

12 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.