Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, blå 4mm VSC25 - 1820903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Blå
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
200 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713105265
Elnummer
1820903
Leverandørens varenummer
1820903
Typebeskrivelse
1820903
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Blå
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i h.t. IEC 684-3 / UL 1441
Gjennomslagsfasthet 4000V
Driftstemperatur: -70ºC +265ºC Maks kortvarig +300ºC
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i h.t. IEC 684-3 / UL 1441
Gjennomslagsfasthet 4000V
Driftstemperatur: -70ºC +265ºC Maks kortvarig +300ºC