Melbye - ISOLATOR M/SMEKKKLÅS M4805-15 - 8871185

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISOLATOR M/SMEKKKLÅS M4805-15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Isolerende del

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 530 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042503

Elnummer

8871185

Leverandørens varenummer

8871185

Typebeskrivelse

AUS - Hjelpetravers

Type tilbehør/reservedel:

Isolerende del

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

530 mm

Reservedel:

nei

ISOLATOR M/SMEKKKL.