Melbye - ISOLATOR MED TRINSEFØRER - 28 612 26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 36 kV
Lengde - 720 mm
Krypestrømbane - 657 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701070575
Elnummer
2861226
Leverandørens varenummer
28 612 26
Typebeskrivelse
2861226
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
36 kV
Lengde:
720 mm
Krypestrømbane:
657 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
130 mm
Vekt:
6 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
195 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
85 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2
Isolator med trinsefører Kl 3