Melbye - ISOLATORGRIPER M4455-67 - 8871138

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISOLATORGRIPER M4455-67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Total lengde - 290 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042107

Elnummer

8871138

Leverandørens varenummer

8871138

Typebeskrivelse

AUS - Isolatorgriper

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Total lengde:

290 mm

Reservedel:

nei

Isolatorgriper med vinkel justering er designet for å bruke til å holde glassisolator eller eldre type porselen isolator.