Melbye - ISOLERDUK MED 28 HULL C406-0348 - 8870971

Melbye
KopierKopier
Melbye - ISOLERDUK MED 28 HULL C406-0348

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • På rull - nei

  • Lengde - 915 mm

  • Bredde - 915 mm

  • For merkespenning opp til - 36000 V

  • Gjennomslagsikker til - 36 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041131

Elnummer

8870971

Leverandørens varenummer

8870971

Typebeskrivelse

8870971

På rull:

nei

Lengde:

915 mm

Bredde:

915 mm

For merkespenning opp til:

36000 V

Gjennomslagsikker til:

36 kV

Med sklisikkert belegg:

nei

Tykkelse:

2 mm

Farge:

Oransje

Gjennomsiktig:

nei

Utførelse som kar:

nei

Brukes for tildekking opp til 36 kV AC / 54 kV DC. Lagd av oransje syntetisk materiale. Er også fleksible i kaldt vær.

Motstandsdyktig mot ozon og UV stråling. Kommer med hull til bruk av knapper for oppheng eksempel innendørs netttasjon.