Melbye - Isolert Endehylse A1-8ET - 2030204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701015934
Elnummer
2030204
Leverandørens varenummer
2030204
Typebeskrivelse
ISOLERT ENDEHYLSE A1-8ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.
Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.
Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.
Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.
Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.