Melbye - Isolert Endehylse A4-12 ET - 2030212

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert Endehylse A4-12 ET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016016

Elnummer

2030212

Leverandørens varenummer

2030212

Typebeskrivelse

ISOLERT ENDEHYLSE A4-12 ET

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

12

Endehylsene er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C. Maks 600 V.

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.