Melbye - Isolert flatstifthylse 0,5-1,5 2,8x0,5 RF-F305 - 2030350

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert flatstifthylse 0,5-1,5 2,8x0,5 RF-F305

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,5 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016887

Elnummer

2030350

Leverandørens varenummer

2030350

Typebeskrivelse

Isolerte skjøtehylser - Fortin

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 2,8 x 0,5 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

10 A

ISOLERT SKJØTEHYLSE