Melbye - Isolert flatstifthylse 0,5-1,5 2,8x0,8 RF-F308 - 2030352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Rød
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016894
Elnummer
2030352
Leverandørens varenummer
2030352
Typebeskrivelse
Isolerte skjøtehylser - Fortin
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 2,8 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
0,5...1,5 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
10 A
Ved pressing av isolerte flatstifthylser, benytt universal presstang "Click N`Crimp" elnr 2099752.