Melbye - Isolert flatstifthylse 0,5-1,5 6,35x0,8 - 2030381

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert flatstifthylse 0,5-1,5 6,35x0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Isolering - Fullisolert

  • Farge på isolering - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701071251

Elnummer

2030381

Leverandørens varenummer

2030381

Typebeskrivelse

2030381

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Isolering:

Fullisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

10 A

Hylsene er vanligvis delisolert, men slutter typebetegnelsen med F, er hylsen helisolert.
Ved pressing av isolerte flatstifthylser, benytt universal presstang "Click N`Crimp" elnr 2099752.