Melbye - Isolert flatstifthylse 1,5-2,5 6,35x0,8 BF-F608 - 2030372

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert flatstifthylse 1,5-2,5 6,35x0,8 BF-F608

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701016993

Elnummer

2030372

Leverandørens varenummer

2030372

Typebeskrivelse

Isolerte skjøtehylser - Fortin

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

Ja

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Hylsene er vanligvis delisolert, men slutter typebetegnelsen med F, er hylsen helisolert.
Ved pressing av isolerte flatstifthylser, benytt universal presstang "Click N`Crimp" elnr 2099752.