Melbye - Isolert flatstifthylse 4-6 6,35x0,8 GF-F608 - 2030364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Gul
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016955
Elnummer
2030364
Leverandørens varenummer
2030364
Typebeskrivelse
Isolerte skjøtehylser - Fortin
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Gul
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
20 A
Halogenfri:
nei


