Melbye - Isolert flatstifthylse 4-6 6,35x0,8 GF-M608 - 2030378

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert flatstifthylse 4-6 6,35x0,8 GF-M608

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017020

Elnummer

2030378

Leverandørens varenummer

2030378

Typebeskrivelse

Isolerte skjøtehylser - Fortin

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

4...6 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Gul

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

20 A

ISOLERT FLATSTIFTHYLSE