Melbye - Isolert flatstifthylse A4609 FLS - 2030366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 9,5 x 1,2 mm
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016962
Elnummer
2030366
Leverandørens varenummer
2030366
Typebeskrivelse
Isolerte skjøtehylser - Fortin
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 9,5 x 1,2 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Gul
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
25 A


