Melbye - Isolert gaffelkabelsko 1,5-2,5 M3,5 BF-U3,5 - 2030310

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert gaffelkabelsko 1,5-2,5 M3,5 BF-U3,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 3,5

  • Flensform - Gaffelform

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016689

Elnummer

2030310

Leverandørens varenummer

2030310

Typebeskrivelse

Isolerte gaffelkabelsko - Fort

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

3,5

Flensform:

Gaffelform

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Andre

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

Total lengde:

22,5 mm

ISOLERT GAFFELKABELSKO A2537G