Melbye - Isolert gaffelkabelsko 1,5-2,5 M4 BF-U4 - 2030312

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert gaffelkabelsko 1,5-2,5 M4 BF-U4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Flensform - Gaffelform

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016696

Elnummer

2030312

Leverandørens varenummer

2030312

Typebeskrivelse

Isolerte gaffelkabelsko - Fort

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

4

Flensform:

Gaffelform

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Andre

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

AWG-område:

14...16

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

16 A

Total lengde:

22,5 mm

ISOLERT GAFFELKABELSKO A2543 G