Melbye - Isolert gaffelkabelsko 1,5-2,5 M5 BF-U5 - 2030314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016702
Elnummer
2030314
Leverandørens varenummer
2030314
Typebeskrivelse
Isolerte gaffelkabelsko - Fort
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
5
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Andre
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
AWG-område:
14...16
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
16 A
Total lengde:
22,5 mm