Melbye - Isolert gaffelkabelsko 4-6 M5 GF-U5 - 2030318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5,5
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Gul
Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...6 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016726
Elnummer
2030318
Leverandørens varenummer
2030318
Typebeskrivelse
Isolerte gaffelkabelsko - Fort
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
5,5
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Gul
Nominellt tverrsnitt fra/til:
4...6 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Andre
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
AWG-område:
10...12
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
20 A
Total lengde:
26,6 mm