Melbye - Isolert gaffelkabelsko A2543Gb - 2030324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 4
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016757
Elnummer
2030324
Leverandørens varenummer
2030324
Typebeskrivelse
Isolerte gaffelkabelsko m/tagg
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
4
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Maks strøm (Imax):
30 A
Boltemål (imperial):
4