Melbye - Isolert krokkabelsko A2543 K - 2030330

Melbye
KopierKopier
Melbye - Isolert krokkabelsko A2543 K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Flensform - Krokform

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016788

Elnummer

2030330

Leverandørens varenummer

2030330

Typebeskrivelse

Isolerte krokkabelsko - Fortin

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

4

Flensform:

Krokform

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Maks strøm (Imax):

30 A

Boltemål (imperial):

4

Total lengde:

23,3 mm

ISOLERT KROKKABELSKO