Melbye - ISOLERT KUTTETANG OCI 60 (MKZ-60) - 8815066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 14 mm
Total lengde - 252 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701034959
Elnummer
8815066
Leverandørens varenummer
8815066
Typebeskrivelse
Kabelkuttere, dobbelisolert, 1
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
14 mm
Total lengde:
252 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


