Melbye - ISOLERT PIGGKLEMME - 2871510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1...16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1...16 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701072869
Elnummer
2871510
Leverandørens varenummer
2871510
Typebeskrivelse
2871510
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
6...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
6...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
1...16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
1...16 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC